SMC
AWD20-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD20-F02~)
●耐環境性向上●視認性向上:360°
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7523種類を絞り込む
流れ方向
右→左
左→右
圧力計
選択してください
丸形圧力計(カラーゾーン付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
圧力計なし
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ケース
選択してください
ケースガード付
ケースガード付・ナイロンケース
ナイロンケース
ポリカーボネートケース
金属ケース
取付
セットナット付(パネルマウント用)
ブラケット付
取付オプションなし
7523種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付
ドレン排出口
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88014590
AWD20-F02-N-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014599
AWD20-F02-NR-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014608
AWD20-F02-J-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,660
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014617
AWD20-F02-JR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,660
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014626
AWD20-F02-JN-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,660
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014635
AWD20-F02-JNR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,660
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014651
AWD20-F02-2R-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014660
AWD20-F02-2N-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
金属ケース
圧力計なし
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014669
AWD20-F02-2NR-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014678
AWD20-F02-2J-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
金属ケース
圧力計なし
¥
8,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014687
AWD20-F02-2JR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
8,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014696
AWD20-F02-2JN-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
金属ケース
圧力計なし
¥
8,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014705
AWD20-F02-2JNR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
8,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014721
AWD20-F02-6-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014730
AWD20-F02-6R-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014739
AWD20-F02-6N-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014748
AWD20-F02-6NR-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014757
AWD20-F02-6J-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
¥
7,830
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014766
AWD20-F02-6JR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
¥
7,830
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014775
AWD20-F02-6JN-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
¥
7,830
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014791
AWD20-F02-6JNR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ナイロンケース
圧力計なし
¥
7,830
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014800
AWD20-F02-CR-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
ケースガード付
圧力計なし
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014809
AWD20-F02-CN-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
ケースガード付
圧力計なし
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014818
AWD20-F02-CNR-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
ケースガード付
圧力計なし
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014827
AWD20-F02-CJ-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ケースガード付
圧力計なし
¥
8,210
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014836
AWD20-F02-CJR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ケースガード付
圧力計なし
¥
8,210
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014845
AWD20-F02-CJN-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ケースガード付
圧力計なし
¥
8,210
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014861
AWD20-F02-CJNR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ケースガード付
圧力計なし
¥
8,210
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014870
AWD20-F02-6C-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014879
AWD20-F02-6CR-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014888
AWD20-F02-6CN-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014897
AWD20-F02-6CNR-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014906
AWD20-F02-6CJ-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,380
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014915
AWD20-F02-6CJR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,380
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014931
AWD20-F02-6CJN-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,380
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014940
AWD20-F02-6CJNR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計なし
¥
8,380
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014949
AWD20-F02-1NR-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014958
AWD20-F02-1J-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,660
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014967
AWD20-F02-1JR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,660
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014976
AWD20-F02-1JN-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,660
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88014985
AWD20-F02-1JNR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
ポリカーボネートケース
圧力計なし
¥
7,660
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88015001
AWD20-F02-12-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
金属ケース
圧力計なし
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88015010
AWD20-F02-12R-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88015019
AWD20-F02-12N-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
金属ケース
圧力計なし
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88015028
AWD20-F02-12NR-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88015037
AWD20-F02-12J-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
金属ケース
圧力計なし
¥
8,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88015046
AWD20-F02-12JR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
8,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88015055
AWD20-F02-12JN-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
左→右
金属ケース
圧力計なし
¥
8,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88015071
AWD20-F02-12JNR-D
取付オプションなし
ドレンガイド1/8
右→左
金属ケース
圧力計なし
¥
8,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
88015080
AWD20-F02-16-D
取付オプションなし
ドレンコック付
左→右
ナイロンケース
圧力計なし
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ