AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC30D-03~)

AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC30D-03~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84919899AC30D-03-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84919908AC30D-03-R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84919917AC30D-03-N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84919926AC30D-03-NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84919935AC30D-03-J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84919951AC30D-03-JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84919960AC30D-03-JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84919969AC30D-03-JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84919978AC30D-03-W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84919987AC30D-03-RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84919996AC30D-03-NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920005AC30D-03-NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920021AC30D-03-2-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920030AC30D-03-2R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920039AC30D-03-2N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920048AC30D-03-2NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920057AC30D-03-2J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥13,290
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920066AC30D-03-2JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥13,290
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920075AC30D-03-2JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥13,290
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920091AC30D-03-2JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥13,290
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920100AC30D-03-6-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920109AC30D-03-6R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920118AC30D-03-6N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920127AC30D-03-6NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920136AC30D-03-6J-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920145AC30D-03-6JR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920161AC30D-03-6JN-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920170AC30D-03-6JNR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920179AC30D-03-6W-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920188AC30D-03-6RW-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920197AC30D-03-6NW-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920206AC30D-03-6NRW-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920215AC30D-03-8-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥16,560
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920231AC30D-03-8R-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥16,560
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920240AC30D-03-8N-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥16,560
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920249AC30D-03-8NR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥16,560
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920258AC30D-03-8J-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥16,920
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920267AC30D-03-8JR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥16,920
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920276AC30D-03-8JN-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥16,920
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920285AC30D-03-8JNR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥16,920
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920301AC30D-03-1-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920310AC30D-03-1R-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920319AC30D-03-1N-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920328AC30D-03-1NR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920337AC30D-03-1J-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920346AC30D-03-1JR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920355AC30D-03-1JN-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920371AC30D-03-1JNR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920380AC30D-03-1W-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84920389AC30D-03-1RW-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする