AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC30D-F03~)

AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC30D-F03~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85023578AC30D-F03-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023587AC30D-F03-R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023596AC30D-F03-N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023605AC30D-F03-NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023621AC30D-F03-J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023630AC30D-F03-JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023639AC30D-F03-JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023648AC30D-F03-JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023657AC30D-F03-W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023666AC30D-F03-RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023675AC30D-F03-NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023691AC30D-F03-NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023700AC30D-F03-2-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023709AC30D-F03-2R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023718AC30D-F03-2N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023727AC30D-F03-2NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023736AC30D-F03-2J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥13,290
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023745AC30D-F03-2JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥13,290
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023761AC30D-F03-2JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥13,290
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023770AC30D-F03-2JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥13,290
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023779AC30D-F03-6-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023788AC30D-F03-6R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023797AC30D-F03-6N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023806AC30D-F03-6NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023815AC30D-F03-6J-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023831AC30D-F03-6JR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023840AC30D-F03-6JN-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023849AC30D-F03-6JNR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023858AC30D-F03-6W-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023867AC30D-F03-6RW-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023876AC30D-F03-6NW-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023885AC30D-F03-6NRW-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023901AC30D-F03-8-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥16,560
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023910AC30D-F03-8R-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥16,560
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023919AC30D-F03-8N-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥16,560
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023928AC30D-F03-8NR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥16,560
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023937AC30D-F03-8J-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥16,920
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023946AC30D-F03-8JR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥16,920
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023955AC30D-F03-8JN-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥16,920
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023971AC30D-F03-8JNR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥16,920
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023980AC30D-F03-1-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023989AC30D-F03-1R-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85023998AC30D-F03-1N-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85024007AC30D-F03-1NR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85024016AC30D-F03-1J-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85024025AC30D-F03-1JR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85024041AC30D-F03-1JN-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85024050AC30D-F03-1JNR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85024059AC30D-F03-1W-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85024068AC30D-F03-1RW-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする