曜日別特売

AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC40D-02~)

AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC40D-02~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85075421AC40D-02-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075430AC40D-02-R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075439AC40D-02-N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075448AC40D-02-NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075457AC40D-02-J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075466AC40D-02-JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075475AC40D-02-JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075491AC40D-02-JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075500AC40D-02-W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075509AC40D-02-RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075518AC40D-02-NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075527AC40D-02-NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075536AC40D-02-2-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075545AC40D-02-2R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075561AC40D-02-2N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075570AC40D-02-2NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075579AC40D-02-2J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,620
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075588AC40D-02-2JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,620
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075597AC40D-02-2JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,620
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075606AC40D-02-2JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,620
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075615AC40D-02-6-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥18,040
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075631AC40D-02-6R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥18,040
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075640AC40D-02-6N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥18,040
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075649AC40D-02-6NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥18,040
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075658AC40D-02-6J-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,400
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075667AC40D-02-6JR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,400
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075676AC40D-02-6JN-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,400
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075685AC40D-02-6JNR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,400
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075701AC40D-02-6W-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥18,400
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075710AC40D-02-6RW-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥18,400
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075719AC40D-02-6NW-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥18,400
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075728AC40D-02-6NRW-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥18,400
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075737AC40D-02-8-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥22,220
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075746AC40D-02-8R-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥22,220
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075755AC40D-02-8N-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥22,220
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075771AC40D-02-8NR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥22,220
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075780AC40D-02-8J-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥22,580
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075789AC40D-02-8JR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥22,580
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075798AC40D-02-8JN-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥22,580
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075807AC40D-02-8JNR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥22,580
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075816AC40D-02-1-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075825AC40D-02-1R-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075841AC40D-02-1N-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075850AC40D-02-1NR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075859AC40D-02-1J-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075868AC40D-02-1JR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075877AC40D-02-1JN-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075886AC40D-02-1JNR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075895AC40D-02-1W-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85075911AC40D-02-1RW-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする