曜日別特売

AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC40D-03~)

AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC40D-03~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85127257AC40D-03-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127266AC40D-03-R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127275AC40D-03-N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127291AC40D-03-NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127300AC40D-03-J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127309AC40D-03-JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127318AC40D-03-JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127327AC40D-03-JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127336AC40D-03-W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127345AC40D-03-RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127361AC40D-03-NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127370AC40D-03-NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127379AC40D-03-2-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127388AC40D-03-2R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127397AC40D-03-2N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127406AC40D-03-2NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127415AC40D-03-2J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,620
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127431AC40D-03-2JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,620
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127440AC40D-03-2JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,620
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127449AC40D-03-2JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,620
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127458AC40D-03-6-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥18,040
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127467AC40D-03-6R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥18,040
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127476AC40D-03-6N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥18,040
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127485AC40D-03-6NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥18,040
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127501AC40D-03-6J-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,400
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127510AC40D-03-6JR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,400
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127519AC40D-03-6JN-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,400
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127528AC40D-03-6JNR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,400
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127537AC40D-03-6W-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥18,400
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127546AC40D-03-6RW-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥18,400
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127555AC40D-03-6NW-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥18,400
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127571AC40D-03-6NRW-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥18,400
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127580AC40D-03-8-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥22,220
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127589AC40D-03-8R-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥22,220
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127598AC40D-03-8N-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥22,220
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127607AC40D-03-8NR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥22,220
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127616AC40D-03-8J-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥22,580
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127625AC40D-03-8JR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥22,580
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127641AC40D-03-8JN-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥22,580
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127650AC40D-03-8JNR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥22,580
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127659AC40D-03-1-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127668AC40D-03-1R-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127677AC40D-03-1N-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127686AC40D-03-1NR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127695AC40D-03-1J-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127711AC40D-03-1JR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127720AC40D-03-1JN-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127729AC40D-03-1JNR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127738AC40D-03-1W-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85127747AC40D-03-1RW-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする