AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC40D-06~)

AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC40D-06~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85230936AC40D-06-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85230945AC40D-06-R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85230961AC40D-06-N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85230970AC40D-06-NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85230979AC40D-06-J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,570
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85230988AC40D-06-JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,570
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85230997AC40D-06-JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,570
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231006AC40D-06-JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,570
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231015AC40D-06-W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥18,570
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231031AC40D-06-RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥18,570
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231040AC40D-06-NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥18,570
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231049AC40D-06-NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥18,570
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231058AC40D-06-2-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231067AC40D-06-2R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231076AC40D-06-2N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231085AC40D-06-2NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231101AC40D-06-2J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥20,000
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231110AC40D-06-2JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥20,000
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231119AC40D-06-2JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥20,000
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231128AC40D-06-2JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥20,000
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231137AC40D-06-6-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231146AC40D-06-6R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231155AC40D-06-6N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231171AC40D-06-6NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231180AC40D-06-6J-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥19,780
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231189AC40D-06-6JR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥19,780
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231198AC40D-06-6JN-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥19,780
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231207AC40D-06-6JNR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥19,780
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231216AC40D-06-6W-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥19,780
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231225AC40D-06-6RW-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥19,780
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231241AC40D-06-6NW-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥19,780
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231250AC40D-06-6NRW-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥19,780
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231259AC40D-06-8-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥23,600
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231268AC40D-06-8R-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥23,600
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231277AC40D-06-8N-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥23,600
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231286AC40D-06-8NR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥23,600
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231295AC40D-06-8J-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥23,960
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231311AC40D-06-8JR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥23,960
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231320AC40D-06-8JN-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥23,960
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231329AC40D-06-8JNR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥23,960
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231338AC40D-06-1-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231347AC40D-06-1R-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231356AC40D-06-1N-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231365AC40D-06-1NR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231381AC40D-06-1J-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,570
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231390AC40D-06-1JR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,570
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231399AC40D-06-1JN-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,570
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231408AC40D-06-1JNR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,570
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231417AC40D-06-1W-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥18,570
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85231426AC40D-06-1RW-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥18,570
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする