曜日別特売

AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC40D-F02~)

AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC40D-F02~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85281896AC40D-F02E2-V-8-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥38,610
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85281921AC40D-F02E2-V-8ZA-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥38,610
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85281939AC40D-F02E2-V-8R-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥38,610
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85281957AC40D-F02E2-V-8RZA-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥38,610
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85281975AC40D-F02E2-V-8N-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥38,610
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282000AC40D-F02E2-V-8NZA-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥38,610
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282009AC40D-F02E2-V-8NR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥38,610
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282018AC40D-F02E2-V-8NRZA-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥38,610
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282027AC40D-F02E2-V-8J-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/4
¥38,970
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282036AC40D-F02E2-V-8JZA-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/4
¥38,970
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282045AC40D-F02E2-V-8JR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/4
¥38,970
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282061AC40D-F02E2-V-8JRZA-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/4
¥38,970
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282070AC40D-F02E2-V-8JN-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/4
¥38,970
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282079AC40D-F02E2-V-8JNZA-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/4
¥38,970
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282097AC40D-F02E2-V-8JNR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/4
¥38,970
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282115AC40D-F02E2-V-8JNRZA-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/4
¥38,970
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282140AC40D-F02E2-V-1-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥33,220
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282149AC40D-F02E2-V-1ZA-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥33,220
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282167AC40D-F02E2-V-1R-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥33,220
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282185AC40D-F02E2-V-1RZA-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥33,220
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282210AC40D-F02E2-V-1N-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥33,220
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282228AC40D-F02E2-V-1NZA-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥33,220
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282246AC40D-F02E2-V-1NR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥33,220
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282325AC40D-F02E2-V-1NRZA-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥33,220
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282350AC40D-F02E2-V-1J-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/4
¥33,580
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282368AC40D-F02E2-V-1JZA-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/4
¥33,580
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282386AC40D-F02E2-V-1JR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/4
¥33,580
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282411AC40D-F02E2-V-1JRZA-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/4
¥33,580
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282429AC40D-F02E2-V-1JN-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/4
¥33,580
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282447AC40D-F02E2-V-1JNZA-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/4
¥33,580
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282526AC40D-F02E2-V-1JNR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/4
¥33,580
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282551AC40D-F02E2-V-1JNRZA-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/4
¥33,580
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282569AC40D-F02E2-V-1W-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥33,580
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282587AC40D-F02E2-V-1WZA-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥33,580
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282605AC40D-F02E2-V-1RW-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥33,580
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282630AC40D-F02E2-V-1RWZA-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥33,580
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282648AC40D-F02E2-V-1NW-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥33,580
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282657AC40D-F02E2-V-1NWZA-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥33,580
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282666AC40D-F02E2-V-1NRW-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥33,580
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282675AC40D-F02E2-V-1NRWZA-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥33,580
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282691AC40D-F02E2-V-12-D0.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥34,650
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282700AC40D-F02E2-V-12ZA-D0.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥34,650
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282709AC40D-F02E2-V-12R-D0.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥34,650
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282718AC40D-F02E2-V-12RZA-D0.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥34,650
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282727AC40D-F02E2-V-12N-D0.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥34,650
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282745AC40D-F02E2-V-12NZA-D0.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥34,650
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282770AC40D-F02E2-V-12NR-D0.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥34,650
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282788AC40D-F02E2-V-12NRZA-D0.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンコック付
¥34,650
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282806AC40D-F02E2-V-12J-D0.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/4
¥35,010
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85282815AC40D-F02E2-V-12JZA-D0.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しドレンガイド1/4
¥35,010
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする