曜日別特売

AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC40D-F03~)

AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC40D-F03~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
3/8
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85334615AC40D-F03-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334631AC40D-F03-R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334640AC40D-F03-N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334649AC40D-F03-NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334658AC40D-F03-J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334667AC40D-F03-JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334676AC40D-F03-JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334685AC40D-F03-JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334701AC40D-F03-W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334710AC40D-F03-RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334719AC40D-F03-NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334728AC40D-F03-NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334737AC40D-F03-2-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334746AC40D-F03-2R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334755AC40D-F03-2N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334771AC40D-F03-2NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334780AC40D-F03-2J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,620
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334789AC40D-F03-2JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,620
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334798AC40D-F03-2JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,620
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334807AC40D-F03-2JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,620
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334816AC40D-F03-6-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥18,040
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334825AC40D-F03-6R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥18,040
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334841AC40D-F03-6N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥18,040
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334850AC40D-F03-6NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥18,040
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334859AC40D-F03-6J-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,400
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334868AC40D-F03-6JR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,400
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334877AC40D-F03-6JN-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,400
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334886AC40D-F03-6JNR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,400
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334895AC40D-F03-6W-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥18,400
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334911AC40D-F03-6RW-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥18,400
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334920AC40D-F03-6NW-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥18,400
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334929AC40D-F03-6NRW-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥18,400
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334938AC40D-F03-8-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥22,220
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334947AC40D-F03-8R-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥22,220
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334956AC40D-F03-8N-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥22,220
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334965AC40D-F03-8NR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥22,220
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334981AC40D-F03-8J-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥22,580
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334990AC40D-F03-8JR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥22,580
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85334999AC40D-F03-8JN-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥22,580
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85335008AC40D-F03-8JNR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥22,580
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
85335017AC40D-F03-1-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85335026AC40D-F03-1R-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85335035AC40D-F03-1N-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85335051AC40D-F03-1NR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85335060AC40D-F03-1J-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85335069AC40D-F03-1JR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85335078AC40D-F03-1JN-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85335087AC40D-F03-1JNR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85335096AC40D-F03-1W-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85335105AC40D-F03-1RW-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥17,190
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする