曜日別特売

AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC40D-F06~)

AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC40D-F06~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
3/4
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85438301AC40D-F06-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438310AC40D-F06-R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438319AC40D-F06-N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438328AC40D-F06-NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438337AC40D-F06-J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,570
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438346AC40D-F06-JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,570
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438355AC40D-F06-JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,570
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438371AC40D-F06-JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,570
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438380AC40D-F06-W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥18,570
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438389AC40D-F06-RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥18,570
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438398AC40D-F06-NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥18,570
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438407AC40D-F06-NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥18,570
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438416AC40D-F06-2-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438425AC40D-F06-2R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438441AC40D-F06-2N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438450AC40D-F06-2NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438459AC40D-F06-2J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥20,000
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438468AC40D-F06-2JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥20,000
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438477AC40D-F06-2JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥20,000
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438486AC40D-F06-2JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥20,000
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438495AC40D-F06-6-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438511AC40D-F06-6R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438520AC40D-F06-6N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438529AC40D-F06-6NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438538AC40D-F06-6J-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥19,780
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438547AC40D-F06-6JR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥19,780
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438556AC40D-F06-6JN-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥19,780
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438565AC40D-F06-6JNR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥19,780
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438581AC40D-F06-6W-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥19,780
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438590AC40D-F06-6RW-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥19,780
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438599AC40D-F06-6NW-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥19,780
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438608AC40D-F06-6NRW-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥19,780
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438617AC40D-F06-8-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥23,600
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438626AC40D-F06-8R-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥23,600
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438635AC40D-F06-8N-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥23,600
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438651AC40D-F06-8NR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥23,600
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438660AC40D-F06-8J-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥23,960
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438669AC40D-F06-8JR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥23,960
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438678AC40D-F06-8JN-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥23,960
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438687AC40D-F06-8JNR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥23,960
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438696AC40D-F06-1-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438705AC40D-F06-1R-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438721AC40D-F06-1N-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438730AC40D-F06-1NR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438739AC40D-F06-1J-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,570
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438748AC40D-F06-1JR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,570
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438757AC40D-F06-1JN-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,570
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438766AC40D-F06-1JNR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥18,570
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438775AC40D-F06-1W-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥18,570
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
85438791AC40D-F06-1RW-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥18,570
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする