AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-F03~)

AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-F03~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
3/8
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6912種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
6912種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
ルブリケータ油排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84086059AC40-F03-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086068AC40-F03-R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086077AC40-F03-N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086086AC40-F03-NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086095AC40-F03-3-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,400
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086111AC40-F03-3R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,400
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086120AC40-F03-3N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,400
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086129AC40-F03-3NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,400
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086138AC40-F03-J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086147AC40-F03-JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086156AC40-F03-JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086165AC40-F03-JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086181AC40-F03-3J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086190AC40-F03-3JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086199AC40-F03-3JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086208AC40-F03-3JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086217AC40-F03-W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086226AC40-F03-RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086235AC40-F03-NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086251AC40-F03-NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086260AC40-F03-3W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086269AC40-F03-3RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086278AC40-F03-3NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086287AC40-F03-3NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086296AC40-F03-2-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086305AC40-F03-2R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086321AC40-F03-2N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086330AC40-F03-2NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086339AC40-F03-23-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086348AC40-F03-23R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086357AC40-F03-23N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086366AC40-F03-23NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086375AC40-F03-2J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086391AC40-F03-2JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086400AC40-F03-2JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086409AC40-F03-2JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086418AC40-F03-23J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥18,010
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086427AC40-F03-23JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥18,010
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086436AC40-F03-23JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥18,010
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086445AC40-F03-23JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥18,010
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086461AC40-F03-6-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086470AC40-F03-6R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086479AC40-F03-6N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086488AC40-F03-6NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086497AC40-F03-36-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,610
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086506AC40-F03-36R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,610
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086515AC40-F03-36N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,610
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086531AC40-F03-36NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,610
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086540AC40-F03-6J-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,510
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84086549AC40-F03-6JR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,510
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする