SMC
AFM30-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ
●視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
ロングケース対応
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
全128種類を絞り込む
管接続口径
1/4
3/8
流れ方向
右→左
左→右
ねじの種類
G
Rc
ブラケット
なし
ブラケット付
128種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85507829
AFM30-02-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85507847
AFM30-02-R-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85507865
AFM30-02-J-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
6,180
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85507890
AFM30-02-JR-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
6,180
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85507908
AFM30-02-W-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
¥
6,180
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85507926
AFM30-02-RW-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
¥
6,180
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85507951
AFM30-02-2-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85507969
AFM30-02-2R-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85507987
AFM30-02-2J-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508005
AFM30-02-2JR-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508030
AFM30-02-6-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
6,170
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508048
AFM30-02-6R-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
6,170
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508066
AFM30-02-6J-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
6,350
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508091
AFM30-02-6JR-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
6,350
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508109
AFM30-02-6W-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
¥
6,350
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508127
AFM30-02-6RW-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
¥
6,350
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508145
AFM30-02B-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック付
左→右
¥
6,260
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508170
AFM30-02B-R-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック付
右→左
¥
6,260
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508188
AFM30-02B-J-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/4
左→右
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508206
AFM30-02B-JR-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/4
右→左
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508231
AFM30-02B-W-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508249
AFM30-02B-RW-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508267
AFM30-02B-2-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック付
左→右
¥
6,870
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508285
AFM30-02B-2R-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック付
右→左
¥
6,870
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508310
AFM30-02B-2J-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/4
左→右
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508328
AFM30-02B-2JR-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/4
右→左
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508346
AFM30-02B-6-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック付
左→右
¥
6,430
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508371
AFM30-02B-6R-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック付
右→左
¥
6,430
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508389
AFM30-02B-6J-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/4
左→右
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508407
AFM30-02B-6JR-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/4
右→左
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508425
AFM30-02B-6W-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508450
AFM30-02B-6RW-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508468
AFM30-03-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508486
AFM30-03-R-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508511
AFM30-03-J-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
6,180
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508529
AFM30-03-JR-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
6,180
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508547
AFM30-03-W-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
¥
6,180
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508565
AFM30-03-RW-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
¥
6,180
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508590
AFM30-03-2-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508608
AFM30-03-2R-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508626
AFM30-03-2J-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508651
AFM30-03-2JR-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508669
AFM30-03-6-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
6,170
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508687
AFM30-03-6R-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
6,170
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508705
AFM30-03-6J-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
6,350
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508730
AFM30-03-6JR-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
6,350
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508748
AFM30-03-6W-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
¥
6,350
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508766
AFM30-03-6RW-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
¥
6,350
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508791
AFM30-03B-D-X64
3/8
Rc
ブラケット付
ドレンコック付
左→右
¥
6,260
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85508809
AFM30-03B-R-D-X64
3/8
Rc
ブラケット付
ドレンコック付
右→左
¥
6,260
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ