曜日別特売

AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ - SMC

●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
全480種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
ブラケット
480種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85584007AFD20-01-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥3,740
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
85584025AFD20-01-R-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥3,740
¥3,398
¥3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584050AFD20-01-J-D1/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥3,920
¥3,598
¥3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584068AFD20-01-JR-D1/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥3,920
¥3,598
¥3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584086AFD20-01-L-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥6,110
¥5,598
¥6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584111AFD20-01-LR-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥6,110
¥5,598
¥6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584129AFD20-01-JL-D1/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥6,290
¥5,698
¥6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584147AFD20-01-JLR-D1/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥6,290
¥5,698
¥6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584165AFD20-01-2-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥4,180
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584181AFD20-01-2R-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥4,180
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584190AFD20-01-2J-D1/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥4,360
¥3,998
¥4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584199AFD20-01-2JR-D1/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥4,360
¥3,998
¥4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584208AFD20-01-2L-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥6,550
¥5,898
¥6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584217AFD20-01-2LR-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥6,550
¥5,898
¥6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584226AFD20-01-2JL-D1/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥6,730
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584251AFD20-01-2JLR-D1/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥6,730
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584269AFD20-01-6-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥3,910
¥3,598
¥3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584287AFD20-01-6R-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥3,910
¥3,598
¥3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584305AFD20-01-6J-D1/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥4,090
¥3,698
¥4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584330AFD20-01-6JR-D1/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥4,090
¥3,698
¥4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584348AFD20-01-6L-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥6,280
¥5,698
¥6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584366AFD20-01-6LR-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥6,280
¥5,698
¥6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584391AFD20-01-6JL-D1/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥6,460
¥5,898
¥6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584409AFD20-01-6JLR-D1/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥6,460
¥5,898
¥6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584427AFD20-01-C-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥4,290
¥3,898
¥4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584445AFD20-01-CR-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥4,290
¥3,898
¥4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584470AFD20-01-CJ-D1/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥4,470
¥3,998
¥4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584488AFD20-01-CJR-D1/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥4,470
¥3,998
¥4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584506AFD20-01-CL-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥6,660
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584531AFD20-01-CLR-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥6,660
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584549AFD20-01-CJL-D1/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥6,840
¥6,198
¥6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584567AFD20-01-CJLR-D1/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥6,840
¥6,198
¥6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584585AFD20-01-6C-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥4,460
¥3,998
¥4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584610AFD20-01-6CR-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥4,460
¥3,998
¥4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584628AFD20-01-6CJ-D1/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥4,640
¥4,198
¥4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584646AFD20-01-6CJR-D1/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥4,640
¥4,198
¥4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584671AFD20-01-6CL-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥6,830
¥6,198
¥6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584689AFD20-01-6CLR-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥6,830
¥6,198
¥6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584707AFD20-01-6CJL-D1/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥7,010
¥6,398
¥7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584725AFD20-01-6CJLR-D1/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥7,010
¥6,398
¥7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584750AFD20-01C-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥6,050
¥5,498
¥6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584768AFD20-01C-R-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥6,050
¥5,498
¥6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584786AFD20-01C-L-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥8,420
¥7,598
¥8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584811AFD20-01C-LR-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥8,420
¥7,598
¥8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584829AFD20-01C-2-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥6,490
¥5,898
¥6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584847AFD20-01C-2R-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥6,490
¥5,898
¥6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584865AFD20-01C-2L-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584890AFD20-01C-2LR-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584908AFD20-01C-6-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥6,220
¥5,598
¥6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
85584926AFD20-01C-6R-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥6,220
¥5,598
¥6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする