FBS2 12×110 10/- US A4 (20本入)

FBS2 12×110 10/- US A4 (20本入) - フィッシャージャパン

ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。

用途
手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱に。
トラスコ品番
191-2598
材質
ステンレス鋼(SUS316同耐食等級)
下穴径(Φmm)
12
ねじ長さ(mm)
110
ドリル径(Φmm)
12
二面幅(mm)
17
包装形態
箱入り
埋め込み深さ(mm)
100
最大取付物厚さ(mm)
10
最大引張荷重(kN)
54.17
剪断最大荷重(kN)
52.85
本体長さ(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(20本)
注意
※不陸調整の緩めは、2回転までです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06811791543577
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする