曜日別特売
J15501 スリムシルバーレベル JEFCOM(ジェフコム) 83051486

 

J15501 スリムシルバーレベル JEFCOM(ジェフコム) 83051486
J15501 スリムシルバーレベル JEFCOM(ジェフコム) 83051486
J15501 スリムシルバーレベル JEFCOM(ジェフコム) 83051486
J15501 スリムシルバーレベル JEFCOM(ジェフコム) 83051486

スリムシルバーレベルJ15501

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83051486
品番
J15501
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

暗い色や柄物の壁でも見やすい
裏面をベタ印刷仕様にすることで透過を抑え、気泡の視認性が向上。
暗い色や柄物の壁でも水平・垂直を確認しやすく、作業精度を高めます。
スイッチボックスのケガキが簡単
スイッチボックスの位置決めやケガキ作業をスムーズに行える設計。
現場での墨出し作業を効率化します。
Φ60 ホールソー用センター穴付き
38mmピッチのセンター穴を採用。
ホールソー使用時の位置決めが簡単で、正確な穴あけ作業をサポートします。
磁石付きでハンズフリー作業
本体に磁石を内蔵しているため、金属ケースなどへ固定可能。
両手を使った作業がしやすくなります。
薄型・軽量で携帯しやすい
厚さ約6mm、重量33gのスリム設計。
ポケットにも収まりやすく、現場への持ち運びも快適です。
高級感のあるシルバーデザイン
本体全体をシルバー仕上げとし、外観の質感を向上。
機能性だけでなく、デザイン性にもこだわりました。

付属品
巾着袋×1
材質
PMMA(アクリル樹脂)
質量(g)
33
本体寸法(mm)
51×6×95
個装
個装箱、W70×D20×H155mm・57g
関連資料:(3.67MB) (3.67MB)取扱説明書:(0.92MB) (0.92MB)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする