曜日別特売

チュニックジャケット

チュニックジャケット - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))チュニックジャケット - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))チュニックジャケット - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。体のラインをきれに見せる美シルエットなパターンメイキング。着脱しやすい前ファスナー。襟の内側もサテンの配色を施し、折り返した際に上品な光沢が見えます。

仕様
「表地」2WAYストレッチ、名札ポケット付き、「配色部分」UVカット、接触冷感、二重ポケット付き、、吸汗・速乾
色
アイスグレー
素材
「表地」ポリエステル100% トリコットツイル「配色部分」ポリエステル100%
内容量
1枚
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8305301742106M37.5216892
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
83055336421063L40.52472116
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
8305585142106L38.52269.5100
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
8305616742106LL39.52371108
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
8305642942106S362066.586
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする