42106 チュニックジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056429

42106 チュニックジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056429
42106 チュニックジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056429
42106 チュニックジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056429

チュニックジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード83056429品番42106
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。体のラインをきれに見せる美シルエットなパターンメイキング。着脱しやすい前ファスナー。襟の内側もサテンの配色を施し、折り返した際に上品な光沢が見えます。

サイズ
S
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
66.5
バスト(cm)
86
仕様
「表地」2WAYストレッチ、名札ポケット付き、「配色部分」UVカット、接触冷感、二重ポケット付き、、吸汗・速乾
色
アイスグレー
素材
「表地」ポリエステル100% トリコットツイル「配色部分」ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする