アークランドサカモト
マドラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83058949
品番
PR6058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
用途
カクテル、ハイボールなどをかき混ぜる際に
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
【頭】45×10×3、【柄】113×6×3
色
シルバー
質量(g)
21
本体寸法(mm)
208×11×3