曜日別特売
GA-QF062 5分岐接手 潅水ホース用 自動水やり G1/2・G3/4ネジ 茶色 GAONA(ガオナ) 83060139

GA-QF062 5分岐接手 潅水ホース用 自動水やり G1/2・G3/4ネジ 茶色 GAONA(ガオナ) 83060139
GA-QF062 5分岐接手 潅水ホース用 自動水やり G1/2・G3/4ネジ 茶色 GAONA(ガオナ) 83060139
GA-QF062 5分岐接手 潅水ホース用 自動水やり G1/2・G3/4ネジ 茶色 GAONA(ガオナ) 83060139
GA-QF062 5分岐接手 潅水ホース用 自動水やり G1/2・G3/4ネジ 茶色 GAONA(ガオナ) 83060139
GA-QF062 5分岐接手 潅水ホース用 自動水やり G1/2・G3/4ネジ 茶色 GAONA(ガオナ) 83060139
GA-QF062 5分岐接手 潅水ホース用 自動水やり G1/2・G3/4ネジ 茶色 GAONA(ガオナ) 83060139
GA-QF062 5分岐接手 潅水ホース用 自動水やり G1/2・G3/4ネジ 茶色 GAONA(ガオナ) 83060139

5分岐接手 潅水ホース用 自動水やり G1/2・G3/4ネジ 茶色

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83060139
品番
GA-QF062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
¥829

◆マカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。
◆使わない分岐はプラグでふさげます。
◆マカロニホースは小さい鉢やプランター園芸の散水に最適です。
◆鉢やプランターの数が多く、水やりが面倒な方にオススメです。
◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。
◆取付ネジサイズ:G1/2、アダプターを外すとG3/4
◆マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
◆抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
◆呼13、呼20のカップリング付き水栓に取付けできます。
◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。
◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。

用途
プランターや花壇の水やりに便利な潅水ホース用の分岐接手です。
材質
ポリアセタール、ポリプロピレン
使用圧力
0.1~0.2MPa
使用温度
1~40℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする