UVF PEデュラセンサーx8 EX+Si3 ブラック

UVF PEデュラセンサーx8 EX+Si3 ブラック - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]UVF PEデュラセンサーx8 EX+Si3 ブラック - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

色落ちしにくい新原糸採用。「BLACK」ライン
色落ちしにくい新原糸を採用。
マーキング部や色落ち部分を狙って噛みつくサバフグ等からの噛まれ切れを減らす。
また、ダイワ独自の「EX加工」を採用し、糸表面が非常に滑らかになっているだけでなく、飛距離UP、音鳴り減少、ゴミ付着減少、毛羽立ち難い特徴もある。
Evosilicone3加工(+Si3)を施しコスレに強く、耐久性もUP。
密に編み込まれていることで(メーカー比)、ショック切れに強く、耐久性が向上(マッスルPE)。

色
ブラック
素材
PE
内容量
1個
全9種類を絞り込む
強力(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
参考
強力(kg)
実強力(lb)
糸巻量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83061207#1.5号-200m(705083)1.5(号)9.621200m
¥3,898
¥4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
83061295#4号-300m(705175)4(号)2249300m
¥4,898
¥5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
83061311#2号-300m(705144)2(号)1328300m
¥4,898
¥5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
83061338#3号-200m(705113)3(号)1840200m
¥3,898
¥4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
83061365#3号-300m(705168)3(号)1840300m
¥4,898
¥5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
83061390#1.2号-200m(705076)1.2(号)7.917200m
¥3,898
¥4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
83061426#1.5号-300m(705137)1.5(号)9.621300m
¥4,898
¥5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
83061539#1.2号-300m(705120)1.2(号)7.917300m
¥4,898
¥5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
83061697#2号-200m(705090)2(号)1328200m
¥3,898
¥4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする