#2号-300m(705144) UVF PEデュラセンサーx8 EX+Si3 ブラック DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 83061311

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#2号-300m(705144) UVF PEデュラセンサーx8 EX+Si3 ブラック DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 83061311
#2号-300m(705144) UVF PEデュラセンサーx8 EX+Si3 ブラック DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 83061311

UVF PEデュラセンサーx8 EX+Si3 ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は糸巻量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
糸巻量
300m
注文コード
83061311
品番
#2号-300m(705144)
販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

色落ちしにくい新原糸採用。「BLACK」ライン
色落ちしにくい新原糸を採用。
マーキング部や色落ち部分を狙って噛みつくサバフグ等からの噛まれ切れを減らす。
また、ダイワ独自の「EX加工」を採用し、糸表面が非常に滑らかになっているだけでなく、飛距離UP、音鳴り減少、ゴミ付着減少、毛羽立ち難い特徴もある。
Evosilicone3加工(+Si3)を施しコスレに強く、耐久性もUP。
密に編み込まれていることで(メーカー比)、ショック切れに強く、耐久性が向上(マッスルPE)。

参考
2(号)
強力(kg)
13
実強力(lb)
28
糸巻量
300m
色
ブラック
素材
PE

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする