ホース分岐接手セット 止水コックつき 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色
◆内径15ミリ・18ミリのホースを取付けできます。_x000D_
◆ホースの長さを伸ばしたい場合や広範囲に広げたい時に便利です。_x000D_
◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。_x000D_
◆ホースを差込み、手締めのバンドで固定するだけなので工具なしで簡単に取付けできます。_x000D_
◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途で使用したい時に便利です。_x000D_
◆付属のバンドは内径15ミリホース用です。内径18ミリホースを固定するバンドは別途GA-QC029をお求めください。_x000D_
◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。_x000D_
- 用途
- 散水ホースにつないで2方向に分水する接手セットです。
- 材質
- ABS樹脂
- 使用圧力
- 0.1~0.6MPa
- 使用温度
- 1~40℃
- 内容量
- 1個
注意
※コック部分での止水は完全止水ではありません。止水したまま放置しないでください。農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ












![ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品] ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089680-261015-02.jpg)
















