ホース接手セット 延長用 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色
◆内径15ミリ・18ミリのホースを取付けできます。
◆散水ホースの長さが足りない時に長さを足すことができます。
◆紫外線による劣化などでホースが断裂したり穴が空いた際の補修にも便利です。
◆ホースを差込み、手締めのバンドで固定するだけなので工具なしで簡単に取付けできます。
◆付属のバンドは内径15ミリホース用です。内径18ミリホースを固定するバンドは別途GA-QC029をお求めください。
◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
- 用途
- 散水ホース同士をつなぐための接手セットです。
- 材質
- ABS樹脂
- 使用圧力
- 0.05~0.6MPa
- 使用温度
- 1~40℃
- 内容量
- 1個
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ











![ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品] ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089680-261015-02.jpg)
















