船タチウオテンヤエサ巻きステン線

船タチウオテンヤエサ巻きステン線 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]船タチウオテンヤエサ巻きステン線 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

やわらかタイプでエサ巻きしやすいタチウオテンヤ専用設計
やわらかタイプ Φ0.25mmとタチウオテンヤのエサ巻きには最適な線径。
直ぐに使える標準的な80cm(4セット入)と、ヘビーユーザーには嬉しい20m巻きのバリューパックの2展開。サビにくいステンレス素材。
快適船タチウオテンヤSSには 80cmが1つ標準装備されています。
テンヤ釣りで、エサ巻き用のステン線は何度も巻いたり大物にかじられたりたりすると切れたりダメージを受けます。いざと言う時にトラブルにならない様にマメな交換を推奨します。

入数
1
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
#バリューパック 20m(244407) 8306139983061399#バリューパック 20m(244407)2000
¥789
¥868(税込)
7日以内出荷
返品不可
#バリューパック 50m(705762) 8306160083061600#バリューパック 50m(705762)5000
¥1,298
¥1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする