#バリューパック 50m(705762) 船タチウオテンヤエサ巻きステン線 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 83061600

船タチウオテンヤエサ巻きステン線

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
83061600
品番
#バリューパック 50m(705762)
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

やわらかタイプでエサ巻きしやすいタチウオテンヤ専用設計
やわらかタイプ Φ0.25mmとタチウオテンヤのエサ巻きには最適な線径。
直ぐに使える標準的な80cm(4セット入)と、ヘビーユーザーには嬉しい20m巻きのバリューパックの2展開。サビにくいステンレス素材。
快適船タチウオテンヤSSには 80cmが1つ標準装備されています。
テンヤ釣りで、エサ巻き用のステン線は何度も巻いたり大物にかじられたりたりすると切れたりダメージを受けます。いざと言う時にトラブルにならない様にマメな交換を推奨します。

全長(cm)
5000
入数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする