曜日別特売
100-DESKF065W シェルフ サンワダイレクト 83116218

100-DESKF065W シェルフ サンワダイレクト 83116218
100-DESKF065W シェルフ サンワダイレクト 83116218
100-DESKF065W シェルフ サンワダイレクト 83116218
100-DESKF065W シェルフ サンワダイレクト 83116218
100-DESKF065W シェルフ サンワダイレクト 83116218
100-DESKF065W シェルフ サンワダイレクト 83116218
100-DESKF065W シェルフ サンワダイレクト 83116218
100-DESKF065W シェルフ サンワダイレクト 83116218
100-DESKF065W シェルフ サンワダイレクト 83116218
100-DESKF065W シェルフ サンワダイレクト 83116218
100-DESKF065W シェルフ サンワダイレクト 83116218
100-DESKF065W シェルフ サンワダイレクト 83116218
100-DESKF065W シェルフ サンワダイレクト 83116218
100-DESKF065W シェルフ サンワダイレクト 83116218
100-DESKF065W シェルフ サンワダイレクト 83116218
100-DESKF065W シェルフ サンワダイレクト 83116218
100-DESKF065W シェルフ サンワダイレクト 83116218
100-DESKF065W シェルフ サンワダイレクト 83116218
100-DESKF065W シェルフ サンワダイレクト 83116218
100-DESKF065W シェルフ サンワダイレクト 83116218
100-DESKF065W シェルフ サンワダイレクト 83116218
100-DESKF065W シェルフ サンワダイレクト 83116218
100-DESKF065W シェルフ サンワダイレクト 83116218

シェルフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83116218
品番
100-DESKF065W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

シンプルデスクと同じ高さ(700mm)のシェルフです。
デスクの横に置いて天板を拡張したり、L字に配置することができます。
天板にプリンタなどを置き、棚には機器類や書籍・雑誌などの収納が可能です。
底板に補強パイプを追加しており、ゲーミングPCなどの設置時も安心です。
ヘッドセットやケーブルを掛けるフックが付属します。

付属品
フック2個
材質
天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
質量(kg)
約8.8
色
ホワイト
使用工具
手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×700
組立時間
30分
色(マンセル値)
該当なし
総耐荷重(kg)
55(天板/15、棚板/10、底板/30)
六角レンチ(mm)
4
組立人数
1
キャスターの有無
なし
アジャスターの有無
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする