曜日別特売
100-MRSH230BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116270

100-MRSH230BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116270
100-MRSH230BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116270
100-MRSH230BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116270
100-MRSH230BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116270
100-MRSH230BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116270
100-MRSH230BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116270
100-MRSH230BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116270
100-MRSH230BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116270
100-MRSH230BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116270
100-MRSH230BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116270
100-MRSH230BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116270
100-MRSH230BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116270
100-MRSH230BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116270
100-MRSH230BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116270
100-MRSH230BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116270
100-MRSH230BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116270
100-MRSH230BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116270
100-MRSH230BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116270
100-MRSH230BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116270
100-MRSH230BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116270
100-MRSH230BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116270
100-MRSH230BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116270
100-MRSH230BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116270

シェルフ 壁掛け

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83116270
品番
100-MRSH230BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

背面に切欠きを付けておりケーブル配線が必要な機器を綺麗に設置できます。
サウンドバー用の設置に最適なサイズの壁掛けシェルフです。
壁面の上部に取り付ければ、サウンドバー以外にもルーターやカメラなど触られては困る機器の設置に適しています。
フレームはフックの仕様になっていて、余長分のケーブルを束ねたりできます。
天板はリバーシブル仕様にしており、転がりが心配な時はこぼれ防止面、はみ出る物を設置する場合はフラット面と使い分けできます。

付属品
天板×1、ブラケット×2、ボルト(M4×16mm)×4、ネジ(4×35mm)×4
質量(kg)
約1.1
色
ブラック
使用工具
プラスドライバー、手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約60×15×7.3
組立時間
20分
総耐荷重(kg)
20、棚部10
組立人数
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする