曜日別特売
100-MRSH231BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116026

100-MRSH231BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116026
100-MRSH231BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116026
100-MRSH231BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116026
100-MRSH231BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116026
100-MRSH231BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116026
100-MRSH231BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116026
100-MRSH231BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116026
100-MRSH231BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116026
100-MRSH231BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116026
100-MRSH231BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116026
100-MRSH231BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116026
100-MRSH231BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116026
100-MRSH231BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116026
100-MRSH231BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116026
100-MRSH231BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116026
100-MRSH231BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116026
100-MRSH231BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116026
100-MRSH231BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116026
100-MRSH231BK シェルフ 壁掛け サンワダイレクト 83116026

シェルフ 壁掛け

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83116026
品番
100-MRSH231BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

背面に切欠きを付けておりケーブル配線が必要な機器を綺麗に設置できます。
サウンドバー用の設置に最適なサイズの壁掛けシェルフです。
壁面の上部に取り付ければ、サウンドバー以外にもルーターやカメラなど触られては困る機器の設置に適しています。
フレームはフックの仕様になっていて、余長分のケーブルを束ねたりできます。
天板はリバーシブル仕様にしており、転がりが心配な時はこぼれ防止面、はみ出る物を設置する場合はフラット面と使い分けできます。

付属品
天板×1、ブラケット×2、ボルト(M4×16mm)×4、ネジ(4×35mm)×4
質量(kg)
約1.6
色
ブラック
使用工具
プラスドライバー、手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約100×15×7.3
組立時間
20分
総耐荷重(kg)
20、棚部10
組立人数
2
注意
※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
※取付けは取扱説明書をよく理解していただいたうえで、専門業者の方が行ってください。
※専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。
※必ず柱や梁などの堅牢な芯材で荷重を受けるように取り付けてください。
※取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする