曜日別特売
LRST-1501B 給油式スクリューコンプレッサ タンクマウント式 ”LRSTシリーズ” アネスト岩田 83117941

給油式スクリューコンプレッサ タンクマウント式 ”LRSTシリーズ”

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
627-3625
注文コード
83117941
品番
LRST-1501B
参考基準価格(税別)¥2,979,000販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
¥1,398,000

大容量タンクを内蔵した高効率なインバータ制御のため、消費量の増減にもフレキシブルに対応します。

トラスコ品番
627-3625
幅(mm)
1330
高さ(mm)
1180
奥行(mm)
660
モーター出力(kW)
15
周波数(Hz)
50/60兼用
電源(V)
三相200
対応
ドライヤー付:無
騒音値(dB)
65
吐出圧力(MPa)
1
空気タンク容量(L)
139
吐出空気量(L/min)
2
制御圧力(MPa)
0.83~1.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする