REX(レックス)[自動車用品]
ベルト式フィルターレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83125327
品番
RT82-A9807
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
太さを自由に調整できるため、軽自動車から大型トラック、外車まで、これ1本でどんなフィルターにも対応できる万能レンチ
用途
オイルフィルターの着脱に
全長(mm)
230
ベルト幅(mm)
22
ベルト長さ(mm)
900
適合サイズ(Φmm)
60~160
材質(ベルト)
コットン+ラバー
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません