簡単のり巻きおにぎり君

簡単のり巻きおにぎり君 - アイメディア簡単のり巻きおにぎり君 - アイメディア簡単のり巻きおにぎり君 - アイメディア簡単のり巻きおにぎり君 - アイメディア簡単のり巻きおにぎり君 - アイメディア簡単のり巻きおにぎり君 - アイメディア簡単のり巻きおにぎり君 - アイメディア簡単のり巻きおにぎり君 - アイメディア

ごはんを詰めて押すだけで、誰でも簡単に同じ形のおにぎりが一度に3個作れるおにぎりメーカーです。
素手で触れないので衛生的で、炊きたての熱いごはんでも作れます。
海苔をセットしたり、混ぜご飯にしたり、具材を入れたりして楽しむことができます。
大人数の食事作りや、忙しい朝のお弁当作り、行楽・パーティーに便利です。
コンビニと同じくらいの一辺約8cmの三角おにぎりができ、1個でも満足感があります。
大きめの型なので、中に具材も入れやすい。本体の中央部分のラインを目安にごはんを入れると、具材がきれいにおさまります。
かわいいミニサイズの専用しゃもじ付きで、普通のしゃもじでは詰めにくいごはんもラクに入れられます。しゃもじは本体にピッタリ収納でき、無くしにくい仕様です。
内側のエンボスと溝加工で、ごはんがくっつきにくい設計です。
しっかり押し出せる大きめのスリットが付いているので、おにぎりの取り出しがスムーズです。
食洗機対応でお手入れが簡単です。

材質
本体・フタ・しゃもじ/ポリプロピレン
穴数
3
寸法(cm)
本体/(約)24×9×4cm、フタ/(約)24×9×3cm、しゃもじ/(約)15×5×1cm
耐熱温度(℃)
120℃
耐冷温度(℃)
-20℃
内容量
1個
注意
※冷凍保存用容器ではありません。家庭用冷凍庫での長期保存は割れの原因となる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
831235071010604
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする