曜日別特売
6300098482 爪が傷つかないスマートキーリング シルバー/シャンパンゴールド/プレミアムブラック WAVECRIPS 83127068

6300098482 爪が傷つかないスマートキーリング シルバー/シャンパンゴールド/プレミアムブラック WAVECRIPS 83127068
6300098482 爪が傷つかないスマートキーリング シルバー/シャンパンゴールド/プレミアムブラック WAVECRIPS 83127068
6300098482 爪が傷つかないスマートキーリング シルバー/シャンパンゴールド/プレミアムブラック WAVECRIPS 83127068
6300098482 爪が傷つかないスマートキーリング シルバー/シャンパンゴールド/プレミアムブラック WAVECRIPS 83127068
6300098482 爪が傷つかないスマートキーリング シルバー/シャンパンゴールド/プレミアムブラック WAVECRIPS 83127068
6300098482 爪が傷つかないスマートキーリング シルバー/シャンパンゴールド/プレミアムブラック WAVECRIPS 83127068
6300098482 爪が傷つかないスマートキーリング シルバー/シャンパンゴールド/プレミアムブラック WAVECRIPS 83127068

爪が傷つかないスマートキーリング シルバー/シャンパンゴールド/プレミアムブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色プレミアムブラック
内容量1個注文コード83127068品番6300098482
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

爪を傷めずに鍵をリングに組みつけられます。従来の二重リングよりも薄く高強度を誇る材質で仕上げたキーリングです。シンプルデザインなので使いやすいです。スタイリッシュなデザインと実用性を兼ねたアイテムなので贈り物にもぴったりです。

用途
スタイリッシュなキーリングをお探しの方に。
色
プレミアムブラック
サイズ
大:外径Φ30mm×1個、小:外径Φ23.5mm×3個
質量(g)
7.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする