防災セット
防災メーカーが厳選した防災セット!リュックサックに収納するタイプで両手が使えて大変便利です。被災時に必要なものを厳選しました。リュックはアイアングレー、アイボリーホワイトの2カラーをご用意しました。
- 用途
- 避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
- セット内容
- リュック、5年保存水500ml×3本、カンパン、非常用トイレ1回分(袋付)、防災チェックリスト、リバーシブルアルミブランケット、アルミポンチョ、アルミブランケット、アルミ寝袋、空気入れ、エアーマット、給水タンク(約3L)、マジックライス×3個、ダイナモラジオライト、グルーミングセット、軍手、ロープ(約3m)、ホイッスル、防災用ウェットティッシュ、食品加熱キット(3回分)、サランラップ(15m)、紙皿、布テープ、救急セット
- 材質
- リュック:ポリエステル
- サイズ(cm)
- 【リュック】幅33×奥行14×高42cm
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- リュック:33×14×42
- 生地
- 【リュック】ポリエステル
- 内容量
- 1セット
注意
※セット内容はリニューアル、あるいは在庫状況により写真のものと異なる同等の代替商品に変わる場合がございます。非常用袋・セット の新着商品
カテゴリ































