- 用途
- 避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
- 色
- リュック:アイボリーホワイト
- セット内容
- リュック、5年保存水500ml×3本、カンパン、非常用トイレ1回分(袋付)、防災チェックリスト、リバーシブルアルミブランケット、アルミポンチョ、アルミブランケット、アルミ寝袋、空気入れ、エアーマット、給水タンク(約3L)、マジックライス×3個、ダイナモラジオライト、グルーミングセット、軍手、ロープ(約3m)、ホイッスル、防災用ウェットティッシュ、食品加熱キット(3回分)、サランラップ(15m)、紙皿、布テープ、救急セット
- 材質
- リュック:ポリエステル
- サイズ(cm)
- 【リュック】幅33×奥行14×高42cm
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- リュック:33×14×42
- 生地
- 【リュック】ポリエステル