サギサカ(SAGISAKA)
E-box 変速インナワイヤ外装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
86502310
品番
85939
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
シフト用インナーワイヤーです。
サビに強く耐久性に優れたステンレス製。
エンドキャップ付き
長い場合はワイヤーカッターで切ってご使用ください。
内装変速には使用できません。
用途
【まとめ買い】シフト用ステンレスインナーワイヤー(30個)
材質
ステンレス
色
シルバー
長さ(m)
約2.2
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。