E-box 虫ゴム

E-box 虫ゴム - マルニ(マルニ工業)E-box 虫ゴム - マルニ(マルニ工業)E-box 虫ゴム - マルニ(マルニ工業)E-box 虫ゴム - マルニ(マルニ工業)

適当な長さに切って使えるお徳用虫ゴム50cm。
虫ゴムは、英式バルブの空気逆流防止弁です。
ゴム製で劣化しますので、定期的(約1年に一度位)に交換が必要です。

用途
【まとめ買い】適当な長さに切って使えるお徳用虫ゴム50cm(100個)
色
ブラック
質量(g)
約3
長さ(cm)
約50
内容量
1箱(100個)
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8650225885948
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする