マルニ(マルニ工業)
E-box 虫ゴム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
86502258
品番
85948
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
適当な長さに切って使えるお徳用虫ゴム50cm。
虫ゴムは、英式バルブの空気逆流防止弁です。
ゴム製で劣化しますので、定期的(約1年に一度位)に交換が必要です。
用途
【まとめ買い】適当な長さに切って使えるお徳用虫ゴム50cm(100個)
色
ブラック
質量(g)
約3
長さ(cm)
約50
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。