E-box 虫ゴムロングサイズ
適当な長さに切って使えるお徳用虫ゴム1m。
虫ゴムは、英式バルブの空気逆流防止弁です。
ゴム製で劣化しますので、定期的(約1年に一度位)に交換が必要です。
- 用途
- 【まとめ買い】適当な長さに切って使えるお徳用虫ゴム1m(100個)
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約6
- 長さ(m)
- 約1
- 内容量
- 1箱(100個)
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 の新着商品
カテゴリ

























