85949 E-box 虫ゴムロングサイズ マルニ(マルニ工業) 86502285

 

85949 E-box 虫ゴムロングサイズ マルニ(マルニ工業) 86502285
85949 E-box 虫ゴムロングサイズ マルニ(マルニ工業) 86502285
85949 E-box 虫ゴムロングサイズ マルニ(マルニ工業) 86502285
85949 E-box 虫ゴムロングサイズ マルニ(マルニ工業) 86502285

E-box 虫ゴムロングサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
86502285
品番
85949
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

適当な長さに切って使えるお徳用虫ゴム1m。
虫ゴムは、英式バルブの空気逆流防止弁です。
ゴム製で劣化しますので、定期的(約1年に一度位)に交換が必要です。

用途
【まとめ買い】適当な長さに切って使えるお徳用虫ゴム1m(100個)
色
ブラック
質量(g)
約6
長さ(m)
約1
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする