JOX-480 BPK 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 86502635

JOX-480 BPK 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 86502635
JOX-480 BPK 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 86502635
JOX-480 BPK 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 86502635
JOX-480 BPK 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 86502635

真空断熱ケータイマグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ベビーピンク
容量(L)0.48
内容量1個注文コード86502635品番JOX-480 BPK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

キャリーハンドル付きスクリューマグ。全パーツ食洗機対応でお手入れラクラク。丸底形状とパステル系カラーで柔らかな印象、キャップを開けて水滴が垂れにくいパッキン形状を採用、保温保冷に使用可能です。

色
ベビーピンク
容量(L)
0.48
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
70×70×215
保温効力(℃)
68以上(6時間)
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装)/ フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/ パッキン・フタリング:シリコーンゴム
質量(kg)
0.2
口径(mm)
44
保冷効力(℃)
10以下(6時間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする