THERMOS(サーモス)
真空断熱ケータイマグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベビーピンク
クリームベージュ
ペールミント
ベビーピンク
容量(L)
0.36
0.36
0.48
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86502879
品番
JOX-360 BPK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
キャリーハンドル付きスクリューマグ。全パーツ食洗機対応でお手入れラクラク。丸底形状とパステル系カラーで柔らかな印象、キャップを開けて水滴が垂れにくいパッキン形状を採用、保温保冷に使用可能です。
色
ベビーピンク
容量(L)
0.36
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
70×70×180
保温効力(℃)
64以上(6時間)
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装)/ フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/ パッキン・フタリング:シリコーンゴム
質量(kg)
0.2
口径(mm)
44
保冷効力(℃)
10以下(6時間)