曜日別特売
JNL-S1001 WHGG 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 86502705

JNL-S1001 WHGG 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 86502705
JNL-S1001 WHGG 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 86502705

真空断熱ケータイマグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ホワイトグレージュ
容量(L)1
内容量1個注文コード86502705品番JNL-S1001 WHGG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

全パーツ食洗機OKでお手入れしやすい、真空断熱ケータイマグ。高い保温・保冷力で飲み物の美味しい温度を長時間キープします。軽量コンパクトで持ち歩きやすいサーモス定番商品です。

質量(kg)
0.3
色
ホワイトグレージュ
容量(L)
1
口径(mm)
49
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
85×85×270
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム
保温効力(℃)
75以上(6時間)
保冷効力(℃)
9以下(6時間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする