THERMOS(サーモス)
真空断熱ケータイマグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
チャコール
チャコール
ミスティグリーン
ダスティブルー
ライムイエロー
ベビーピンク
ストーングレー
ミスティブルー
ホワイトグレージュ
ミスティパープル
タフィーピンク
アッシュブラック
ミルクホワイト
容量(L)
0.75
1
0.6
0.75
0.5
0.35
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86502520
品番
JNL-S751 CHL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
全パーツ食洗機OKでお手入れしやすい、真空断熱ケータイマグ。高い保温・保冷力で飲み物の美味しい温度を長時間キープします。軽量コンパクトで持ち歩きやすいサーモス定番商品です。
質量(kg)
0.3
色
チャコール
容量(L)
0.75
口径(mm)
40
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
75×80×255
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム
保温効力(℃)
72以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)