曜日別特売
CT-BY(ブルー) カラートラップ HS2 86504087

 

CT-BY(ブルー) カラートラップ HS2 86504087
CT-BY(ブルー) カラートラップ HS2 86504087

カラートラップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット(20枚)
注文コード
86504087
品番
CT-BY(ブルー)
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

害虫が好む色に誘引し、高い粘着力により捕まえます。
薬剤を使用していないので無害です。
穴の部分の先端を折り曲げることで粘着シート取付部分の強度向上を図っています。
吊下げ部を二つ折りにして強化しており、紙質の弱点である千切れなどの破損が少ないです。

用途
アザミウマ類、ハエ類の捕虫器
材質
【台紙】紙
寸法(mm)
100×270
色
ブルー
取付方式
吊下げ部二つ折り方式
範囲(mm)
【粘着剤塗布】100×200
粘着剤
ポリイソブチレンを主体とする極主粘着剤
取付間隔(cm)
250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする