ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】

ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】 - 岩崎電気
用途
爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質
接続金具:鋼材、締付金具:鋼材
質量(kg)
0.8
材質(本体)
鋼材
備考
耐圧パッキン式
防爆構造
d2G4
材質(グランド)
黄銅
材質(ロックナット)
鋼材
使用場所
屋内専用
適合電線管
36(G1 1/4)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86504236EX36BPC20~22mm
¥11,600
¥10,980
¥12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504401EX36BPE24~26mm
¥11,600
¥10,980
¥12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504568EX36BPD22~24mm
¥11,600
¥10,980
¥12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする