曜日別特売
ST-GL-L(ブラウン) スタンド型光式捕虫器GlowwormL HS2 86504139

 

ST-GL-L(ブラウン) スタンド型光式捕虫器GlowwormL HS2 86504139
ST-GL-L(ブラウン) スタンド型光式捕虫器GlowwormL HS2 86504139
ST-GL-L(ブラウン) スタンド型光式捕虫器GlowwormL HS2 86504139

スタンド型光式捕虫器GlowwormL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色(本体)
ブラウン
注文コード
86504139
品番
ST-GL-L(ブラウン)
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

スタンド型の捕虫器です。
捕虫方法は、捕虫器の内側に取り付けた粘着紙シートで行うため、捕獲した虫は見えません。
音も臭いも出さないので、店舗やオフィスやご利用いただけます。
専用粘着紙シート交換は、捕虫器上部から抜き差しするだけで、とても簡単に交換できます。

用途
捕虫器
色(本体)
ブラウン
仕様
粘着紙方式
材質
【粘着紙】紙
質量(kg)
6.7
色
【粘着紙】蛍光イエロー
材質(本体)
鉄
消費電力(W)
20
寸法(幅W×高さH)(mm)
【粘着紙】145×600
定格寿命(時間)
4300
入力
AC100V (50Hz/60Hz)
有効面積(m2)
50
ライト種類
【捕虫用蛍光ライト】FL20BL
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
231×844×231

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする