製品画像
池田金属工業
ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30本)
1パック(5本)
1パック(10本)
1パック(20本)
1パック(30本)
¥2,698
1パック(50本)
ねじの呼び
M10
M8
M10
M16
M20
長さ(mm)
50
50
60
70
80
90
100
140
ねじピッチ(mm)
1.5
1.25
1.5
2
2.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
86521106
品番
M10 x 50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。
長さ(mm)
50
ねじピッチ(mm)
1.5
ねじの呼び
M10
種別
半ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当材)
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
注意
※掲載画像はあくまで代表画像の為、実際にお届けする商品と若干の相違がある場合が御座います。