プラダンジャンボ射的大会
横幅2mのジャンボサイズの射的大会!吸盤弾30発付。
- 用途
- お祭りやイベントで使えるジャンボ射的大会キット。
- セット内容
- ディスプレイ台・鉄砲3丁・吸盤弾30発・A4ディスプレイシール3枚・取扱説明書
- 材質
- プラスチックダンボール
- 寸法(mm)
- 2090×500×810(使用時)
- 備考
- 景品と併せてご購入ください
- 種類
- スターターキット(本体色/黄・青・緑)
- 入数
- 1
- 内容量
- 1キット
注意
※本体と景品は別売りです。景品の内容は選べません。景品画像はイメージです。景品によっては倒れない場合がありますので当たればOK等ご調整ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
イベント・ノベルティ・行楽用品 の新着商品
カテゴリ





























