曜日別特売
7636-12 プラダンジャンボ射的大会 エピオス 86524220

メイン

7636-12 プラダンジャンボ射的大会 エピオス 86524220
7636-12 プラダンジャンボ射的大会 エピオス 86524220
7636-12 プラダンジャンボ射的大会 エピオス 86524220

プラダンジャンボ射的大会

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1キット
注文コード
86524220
品番
7636-12
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

横幅2mのジャンボサイズの射的大会!吸盤弾30発付。

用途
お祭りやイベントで使えるジャンボ射的大会キット。
セット内容
ディスプレイ台・鉄砲3丁・吸盤弾30発・A4ディスプレイシール3枚・取扱説明書
材質
プラスチックダンボール
寸法(mm)
2090×500×810(使用時)
備考
景品と併せてご購入ください
種類
スターターキット(本体色/黄・青・緑)
入数
1
注意
※本体と景品は別売りです。景品の内容は選べません。景品画像はイメージです。景品によっては倒れない場合がありますので当たればOK等ご調整ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする