ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 【受注生産品】
- 用途
- 爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。
- 種別
- 産業用特殊照明機器 配管付属品
- 材質
- 接続金具:ステンレス鋼、締付金具:ステンレス鋼
- 質量(kg)
- 0.27
- 材質(本体)
- ステンレス鋼
- 備考
- 耐圧パッキン式
- 防爆構造
- d2G4
- 適合ケーブル
- 7~9mm
- 材質(グランド)
- ステンレス鋼
- 材質(ロックナット)
- ステンレス鋼
- 使用場所
- 耐食性屋内・屋外用
- 適合電線管
- 16(G1/2)
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥850/税込¥935 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,675/税込¥1,843 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ケーブル収納・配線 の新着商品
カテゴリ










![TRステープル(足先ダイバージェンド) 肩幅6mm MAX(マックス)[事務用品・工具] TRステープル(足先ダイバージェンド) 肩幅6mm MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07449746-261117-02.jpg)
![Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07449457-261119-02.jpg)
![ステープル用釘打機(4MAステープル)ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル用釘打機(4MAステープル)ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07450096-261119-02.jpg)



![Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05914960-261020-02.jpg)





