JTC
トヨタ用オイルフィルターレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86556867
品番
JTC4904A
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
適合純正品番:04152-37010
適合品番:AO-238・TO-1050・O-1648・PO-1512・LO-4207・4TP-135・TO-137・O-106
用途
金属製(材質:スチール)
平成18年以降の新型車の1800CC・2000CC プラスチックケース用
差込:9.5mm/6角部21mm
適合サイズ:64.5mm 14P
高さ:45mm
取扱説明書:
(1.7MB)
(1.7MB)
注意
※適合車種:アリオン・アイシス・イスト・ウィッシュ・ヴォクシー・ノア・オーリス・カローラアクシオ・カローラフィールダー・カローラルミオン・プリウス・プレミオ・etc
※ろ紙交換式適合エンジン:1KR、1NR、2ZR、3SZ-VE、3ZR、K3-VE・etc